Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM15112
Cod. Produttore
015112
Cod. EAN
4015080151128

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Invertitore a camme
  • Poli: 3 poli
  • Corrente nominale: 20 A
  • Potenza nominale: 5.5 kW AC-23A
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Angolo manovra: 45°
  • Norme conformità: IEC/EN, VDE, CSA, UL
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Invertitore a camme a 3 poli con posizione zero e ritorno automatico in posizione off. Il dispositivo offre un elevato grado di protezione frontale IP65 e protezione NEMA 12, garantendo affidabilità e sicurezza in ambienti industriali. Progettato per il controllo elettrico, assicura un funzionamento preciso e duraturo grazie alla sua struttura robusta e alla qualità dei materiali utilizzati. Ideale per applicazioni che richiedono un comando sicuro e resistente alle condizioni operative più gravose. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Invertitore, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 5, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 45 °, Caratteristica di commutazione: ad impulso, con posizione 0, con ritorno a 0 bilaterale, targhetta frontale: 1>0<2, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 3 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Tipologia

Invertitore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

11,5 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

con ritorno in posizione zero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

Produttore

Invertitore comando a camme 3 poli IP65 da incasso industriale