Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10104AL
Cod. Produttore
10104AL
Cod. EAN
8033335021718

Informazioni di prodotto

Invertitore 1P 10AX 1 modulo in alluminio, progettato per garantire efficienza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie ai morsetti a vite
  • Modulo compatto che ottimizza lo spazio nel quadro elettrico
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento affidabile e duraturo
  • Efficienza energetica garantita dal design di qualità
  • Manutenzione semplificata
Invertitore, morsetti a vite, 1 modulo, 1P 10A, Nea, alluminio Descrizione del produttore: Invertitore, morsetti a vite, 1 modulo, 1P 10A, Nea, alluminio

profondità di incasso

25.3 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

senza alogeni

interruttore a tasto

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di collegamento

morsetto a vite

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di illuminazione

non fornito

funzione di illuminazione

controllo e orientamento

illuminazione

opzionale

casella di testo/superficie di marcatura

no

colore

alluminio

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di montaggio

incassato

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

bascula/tasto

tipo di circuito

interruttore incrociato

Produttore

INVERTITORE 1P 10A 1M TST AL