Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10104AC
Cod. Produttore
10104AC
Cod. EAN
8033335021695

Informazioni di prodotto

Invertitore compatto e affidabile, ideale per impianti elettrici residenziali e commerciali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie ai morsetti a vite
  • Modulo singolo per un montaggio rapido e ordinato
  • Compatibilità universale con sistemi da 10A

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico garantito da componenti di qualità
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Design compatto che ottimizza lo spazio elettrico
Invertitore, morsetti a vite, 1 modulo, 1P 10A, Nea, acciaio scuro Descrizione del produttore: Invertitore, morsetti a vite, 1 modulo, 1P 10A, Nea, acciaio scuro

profondità di incasso

25.3 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

senza alogeni

interruttore a tasto

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di collegamento

morsetto a vite

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di illuminazione

non fornito

funzione di illuminazione

controllo e orientamento

illuminazione

opzionale

casella di testo/superficie di marcatura

no

colore

Bianco

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

tipo di montaggio

incassato

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

tipo di comando

bascula/tasto

tipo di circuito

interruttore incrociato

Produttore

INVERTITORE 1P 10A 1M TST AC