› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Inverter trifase 7,5/11 KW 16/23A 50/60 Hz per applicazioni industriali

Cod. Rexel KM9702-2103-00P
Cod. Produttore 9702-2103-00P
Cod. EAN 4015081710850

Informazioni principali

  • Potenza: 7,5/11 KW
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Fasi ingresso: 3
  • Fasi uscita: 3
  • Classificazione: 0207
  • Serie: None
  • Applicazione: Industriale
  • Affidabilità: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KM9702-2103-00P è un prodotto elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con una potenza di 7,5/11 KW e una classificazione merceologica di 0207, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La sua frequenza di rete di 50/60 Hz e il sistema a 3 fasi sia in entrata che in uscita lo rendono perfetto per una varietà di utilizzi industriali. Scopri l'innovazione e la tecnologia avanzata con questo prodotto eccezionale.

Caratteristiche tecniche

larghezza

260 mm

altezza

542 mm

profondità

360 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

2

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

Protocollo di supporto per DeviceNet

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP54

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

funzionamento a 4 quadranti possibile

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

chopper di frenatura integrato

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

400 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

7,5 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

11 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

10 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta il protocollo per PROFINET IO

Tensione d'uscita massima

500 V

corrente di uscita nominale I2N

16 A

Supporto protocollo per BACnet

Grado di protezione (NEMA)

12

tensione di rete

380 ... 500 V

Inverter trifase 7,5/11 KW 16/23A 50/60 Hz per applicazioni industriali