Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Cod. Rexel
ON3G3MX2A4075E
Cod. Produttore
3G3MX2A4075E
Cod. EAN
4549734720489

Informazioni di prodotto

Inverter MX2,400V 3-ph,7,5kW,18A(HD)
Descrizione del produttore: Inverter MX2, 400 Vc.a. trifase, 7,5/11 kW (HD/ND), 18/23 A (HD/ND), controlli anello aperto, STO, max. freq. 590Hz

prodotto Sustainable

Si

larghezza

140 mm

altezza

260 mm

profondità

155 mm

con elemento di comando

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

1

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

Protocollo di supporto per DeviceNet

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

funzionamento a 4 quadranti possibile

tipo di convertitore

Altro

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

chopper di frenatura integrato

impiego ammesso in ambito industriale

Max. frequenza d'uscita

590 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

7,5 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

11 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tensione d'uscita massima

480 V

corrente di uscita nominale I2N

23 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione di rete

380 ... 480 V

Produttore

INVERTER- MX2 7,5 KW 18 A 380 V