Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
108 mm
altezza
128 mm
profondità
171 mm
con elemento di comando
numero di interfacce HW seriali RS485
1
numero di interfacce HW USB
numero di interfacce HW altre
Protocollo di supporto per TCP/IP
Protocollo di supporto perPROFIBUS
Protocollo di supporto per CAN
Protocollo di supporto per Modbus
Protocollo di supporto per DeviceNet
supporta il protocollo per altri sistemi bus
grado di protezione (IP)
IP20
con collegamento PC
frequenza di rete
50/60 Hz
funzionamento a 4 quadranti possibile
tipo di convertitore
Altro
Numero di fasi d'uscita
3
Numero di fasi d'entrata
chopper di frenatura integrato
impiego ammesso in ambito industriale
Max. frequenza d'uscita
590 Hz
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale
2,2 KILOWATT
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale
3 KILOWATT
tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa
10 %
tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa
5 %
supporta il protocollo per EtherNet/IP
Tensione d'uscita massima
480 V
corrente di uscita nominale I2N
6,9 A
Grado di protezione (NEMA)
tensione di rete
380 ... 480 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te