Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Cod. Rexel
ON3G3MX2A4015E
Cod. Produttore
3G3MX2A4015E
Cod. EAN
4549734720434

Informazioni di prodotto

Inverter MX2,400V 3-ph,1,5kW,4,8A(HD)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Inverter MX2, 400 Vc.a. trifase, 1,5/2,2 kW (HD/ND), 4,8/5,4 A (HD/ND), controlli anello aperto, STO, max. freq. 590Hz

prodotto Sustainable

Si

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

funzionamento a 4 quadranti possibile

tipo di convertitore

Altro

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

chopper di frenatura integrato

impiego ammesso in ambito industriale

Max. frequenza d'uscita

590 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

1,5 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

2,2 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tensione d'uscita massima

480 V

corrente di uscita nominale I2N

5,4 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione di rete

380 ... 480 V

Protocollo di supporto per DeviceNet

Protocollo di supporto per Modbus

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per TCP/IP

numero di interfacce HW altre

1

numero di interfacce HW USB

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

con elemento di comando

profondità

171 mm

altezza

128 mm

larghezza

108 mm

Produttore

INVERTER- MX2 1,5 KW 4,8 A 380 V