Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /
Informazioni di prodotto
larghezza
110 mm
altezza
130 mm
profondità
156 mm
numero di ingressi digitali
9
numero di uscite digitali
3
numero di ingressi analogici
numero di uscite analogiche
1
numero di interfacce HW seriali RS485
numero di interfacce HW USB
numero di interfacce HW altre
Protocollo di supporto per Modbus
supporta il protocollo per altri sistemi bus
grado di protezione (IP)
IP20
con collegamento PC
frequenza di rete
50/60 Hz
funzionamento a 4 quadranti possibile
Numero di fasi d'uscita
Numero di fasi d'entrata
chopper di frenatura integrato
impiego ammesso in ambito industriale
Max. frequenza d'uscita
590 Hz
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale
1,5 KILOWATT
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale
2,2 KILOWATT
Tensione d'uscita massima
480 V
corrente di uscita nominale I2N
4,8 A
Grado di protezione (NEMA)
Altro
tensione di rete
380 ... 480 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te