Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM9701-2001-00P
Cod. Produttore
9701-2001-00P
Cod. EAN
4015081734078

Informazioni di prodotto

DG1-32025FB-C21C INV 5,5/7,5 KW, 25/31A
Descrizione del produttore: Il KM9701-2001-00P è un dispositivo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo modello è dotato di una potenza di 5,5/7,5 KW, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Funziona a una frequenza di rete di 50/60 Hz e presenta un sistema a tre fasi sia in entrata che in uscita, assicurando efficienza e stabilità. Perfetto per chi cerca un prodotto robusto e versatile nel settore elettrico, il KM9701-2001-00P è un'ottima scelta per le esigenze professionali.

larghezza

260 mm

altezza

542 mm

profondità

360 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

2

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

Protocollo di supporto per DeviceNet

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP21

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

funzionamento a 4 quadranti possibile

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

chopper di frenatura integrato

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

400 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

5,5 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

7,5 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

10 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta il protocollo per PROFINET IO

Tensione d'uscita massima

240 V

corrente di uscita nominale I2N

25 A

Supporto protocollo per BACnet

Grado di protezione (NEMA)

1

tensione di rete

208 ... 240 V

Produttore

Inverter industriale DG1-32025FB-C21C 5,5/7,5 KW 25/31A 3 fasi 50/60 Hz settore elettrico