› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

INVERTER- CAVO USB PER SOFTWARE

Cod. Rexel ONAXCUSBM002E
Cod. Produttore AXCUSBM002E
Cod. EAN 4547648872188

Informazioni principali

  • Serie: Accurax G5
  • Tensione ingresso: 230/400 V c.a.
  • Potenza motore: 100 W - 15 kW
  • Metodo controllo: IGBT/PWM sinusoidale
  • Frequenza risposta: 2 kHz
  • Retroazione: Encoder seriale incrementale/assoluto
  • Interfaccia USB: Mini USB 2.0
  • Funzioni protezione: Sovracorrente, sovratensione, surriscaldamento

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo convertitore mini USB - USB per la configurazione inverter tramite software

Caratteristiche tecniche

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Nero

numero di fili

4

esecuzione collegamento 1

Connettore

esecuzione collegamento 2

Connettore

tipo di connettore collegamento 1

Altro

tipo di connettore collegamento 2

Altro

INVERTER- CAVO USB PER SOFTWARE