Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Inverter fotovoltaico monofase /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLHS-LV-6K F2
Cod. Produttore
LHS-LV-6K F2

Documentazione tecnica

Vantaggi del prodotto:

− Bassa tensione di avvio a partire da 80 V
− Compatibile con molti produttori di sistemi di accumulo di energia
− Possibile selezione di diverse modalità di lavoro
− L'inverter è alimentato dalla rete o dalla batteria ed è indipendente dai pannelli fotovoltaici
− Connessione Bluetooth possibile
− Protezione AFCI, riduce proattivamente il rischio di incendio

Caratteristiche del prodotto

− 1 ingresso batteria
− Raffreddamento per convezione naturale
− Tipo di protezione: IP66
− Connettori originali Stäubli MC4
− Fino a 125 A di corrente di carica/scarica
− Tempo di commutazione del livello UPS (< 10 ms) che supporta costantemente carichi critici

Produttore

INVERTER IBRIDO 1F 6KW 2MPPT