Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGNE24P
Cod. Produttore
NE24P

Informazioni di prodotto

Switch non-manageable 24 porte 10/100Base-TX PoE+ (370W)
Descrizione del produttore: La gamma GIGAMEDIA di switch Gigabit PoE non gestiti ti consentirà di estendere la tua rete a un costo inferiore offrendo velocità maggiori. Disponibile in più formati, desktop o rack da 19'', questa gamma di switch è disponibile in configurazioni da 4 a 24 porte. Per assicurarti l'affidabilità di cui hai bisogno, gli switch Gigabit PoE non gestiti GIGAMEDIA sono stati rigorosamente testati. Il loro ampio budget PoE di 65 W e 370 W ti consentirà di alimentare tutti i dispositivi IP come telecamere, punti di accesso Wi-Fi o telefoni IP. Sapranno essere i compagni perfetti per tutti i tuoi progetti che vanno dall'edilizia abitativa al piccolo terziario.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

440 mm

altezza

44 mm

profondità

225 mm

max. potenza assorbita

380 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

24

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

2

grado di protezione (IP)

IP30

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

24

potenza massima PoE

380 W