Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM92052
Cod. Produttore
092052
Cod. EAN
4015080920526

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore stella-triangolo
  • Potenza nominale: 30 kW AC-23A
  • Corrente nominale: 63 A
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Forma costruttiva: da incasso
  • Angolo manovra: 60°
  • Contatti: 8
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore stella-triangolo a 3 poli con posizione zero (off), progettato per garantire un alto grado di protezione IP65 sul lato frontale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità. La protezione di tipo NEMA 12 assicura resistenza a polvere e schizzi d’acqua, rendendo il dispositivo adatto a ambienti industriali. Questo commutatore a camme è caratterizzato da un design robusto e funzionale, ottimizzato per il controllo e la gestione efficiente dei motori elettrici. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore stella-triangolo, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T5B, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 8, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 60 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, targhetta frontale: 0-Y-D, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 63 A, 4 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Tipologia

Interruttore stella-triangolo

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

37 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

41 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore stella-triangolo T5B 8 contatti IP65 da incasso 30kW