Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM9657
Cod. Produttore
009657
Cod. EAN
4015080096573

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore stella-triangolo
  • Corrente nominale: 32 A
  • Potenza nominale: 15 kW AC-23A
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Contatti: 8
  • Angolo manovra: 60°
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore stella-triangolo a 3 poli progettato per il comando motori, con grado di protezione IP65 sul lato frontale che garantisce resistenza a polvere e getti d’acqua. Dispone di posizione zero (off) per una gestione sicura e precisa dell’interruttore. Il tipo di protezione NEMA lato frontale è di grado 12, assicurando una protezione efficace contro polvere, gocce d’acqua e spruzzi. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e robustezza nel controllo dei motori trifase. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore stella-triangolo, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T3, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 8, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 60 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, targhetta frontale: 0-Y-D, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 32 A, 4 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Tipologia

Interruttore stella-triangolo

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

23,7 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore stella-triangolo T3 15kW IP65 incasso motori 3P