› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed

Interruttore magnetico sicurezza PSEN 2.2P-24 24V industriale ATEX

Cod. Rexel 7P503224
Cod. Produttore 503224
Cod. EAN 4046548003581

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore sicurezza
  • Certificazione: ATEX
  • Attuatore: Rotondo
  • Connettore: M8 maschio 4 poli
  • Collegamento: In serie
  • Accessori: CABLE/M8/CLIP incluso
  • Serie: PSEN 2.2P-24
  • Funzione: Interruttore disicurezza

Descrizione del prodotto

Il dispositivo PSEN 2.2P-24 è un interruttore magnetico progettato per applicazioni di sicurezza industriale. Caratterizzato da un design compatto e robusto, garantisce un funzionamento affidabile in ambienti elettrici complessi. Questo interruttore è ideale per il monitoraggio di porte di sicurezza e protezioni mobili, assicurando un controllo preciso e sicuro dei macchinari. La sua tecnologia magnetica permette un'installazione semplice e una lunga durata operativa, rendendolo un componente essenziale per sistemi di automazione e sicurezza elettrica. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza magnetico PSENmag con interruttore disicurezza e attuatore rotondo, certificato ATEX, connettore maschio M8 a 4 poli, collegamento in serie, incl. 1 paio CABLE/M8/CLIP per il fissaggio di 1 connettore M8

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

distanza di commutazione

0,5 mm

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

44,9 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Interruttore magnetico sicurezza PSEN 2.2P-24 24V industriale ATEX