› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed

Interruttore sicurezza magnetico PSEN 1.2P-23 ATEX industriale compatto

Cod. Rexel 7P505223
Cod. Produttore 505223
Cod. EAN 4046548003444

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP67
  • Certificazione: ATEX
  • Tipo connettore: M8 4 poli
  • Attuatore: Rotondo
  • Serie: PSEN
  • Montaggio: Con clip fissaggio

Descrizione del prodotto

Il dispositivo PSEN 1.2P-23 è un sensore di sicurezza compatto e affidabile, progettato per applicazioni industriali con certificazione ATEX per l'uso in ambienti potenzialmente esplosivi. Grazie alla sua struttura robusta e alle dimensioni ridotte, garantisce un'installazione semplice e sicura, assicurando il controllo preciso di posizioni e movimenti. La tecnologia avanzata integrata assicura una risposta rapida e una lunga durata operativa, rendendolo ideale per il monitoraggio di macchinari in condizioni di lavoro critiche, dove la sicurezza è prioritaria. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza magnetico PSENmag con interruttore disicurezza e attuatore rotondo, certificato ATEX, connettore maschio M8 a 4 poli,incl . 1 paio CABLE/M8/CLIP per il fissaggio di 1 connettore M8

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

distanza di commutazione

0,5 mm

grado di protezione (IP)

IP65

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

42,7 mm

temperatura ambiente

-10 ... 55 °C

Interruttore sicurezza magnetico PSEN 1.2P-23 ATEX industriale compatto