Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed /

Cod. Rexel
7P502226
Cod. Produttore
502226
Cod. EAN
4046548026702

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore magnetico
  • Configurazione: 1 NO / 1 NC
  • Forma: Modello rettangolare
  • Grado protezione: IP6K9K
  • Distanza commutazione: 8 mm
  • Altezza: 13 mm
  • Cavo: 5 m PUR
  • Serie: PSEN 2.1
Sensore di sicurezza PSEN 2.1A-20 con tecnologia a interruttore magnetico integrato, progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata affidabilità e precisione nel rilevamento. Il dispositivo presenta un design compatto e robusto, con cablaggio giallo ad alta visibilità per una facile identificazione e installazione. Ideale per il monitoraggio sicuro di porte e barriere, garantisce protezione e controllo ottimali in ambienti elettrici, contribuendo alla sicurezza degli impianti con una risposta rapida e stabile. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, modello rettangolare, IP6K9K, distanza di commutazione 8 mm, altezza 13 mm, contenuto confezione = 1 pezzo con attuatore, con cavo 5 m (PUR).

tipo di tensione di alimentazione

DC

distanza di commutazione

0,5 mm

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

36 mm

lunghezza del sensore

13 mm

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Produttore

Interruttore sicurezza magnetico compatto 8mm cavo 5m industriale