Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed /

Cod. Rexel
7P504227
Cod. Produttore
504227
Cod. EAN
4046548046915

Informazioni di prodotto

PSEN 1.1b-20/PSEN 1.1-20/8mm/10m/1unit
Il sensore PSEN 1.1B-20 è un dispositivo di sicurezza a contatto magnetico progettato per applicazioni industriali. Caratterizzato da un cavo giallo di alta visibilità, garantisce un collegamento affidabile e sicuro. Questo sensore è ideale per il monitoraggio di porte di sicurezza e barriere, assicurando un controllo preciso e continuo. La sua struttura robusta e compatta lo rende adatto all'installazione in ambienti con esigenze elevate di sicurezza elettrica. Grazie alla tecnologia magnetica integrata, offre una risposta rapida e una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, modello rettangolare, altezza 13 mm, IP6K9K, distanza di commutazione 8 mm, contenuto confezione = 1pe zzo con attuatore, con cavo 10 m (PUR).

tipo di tensione di alimentazione

DC

distanza di commutazione

0,5 mm

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

36 mm

lunghezza del sensore

13 mm

temperatura ambiente

-10 ... 70 °C

Produttore

Interruttore sicurezza magnetico compatto 2 NO IP6K9K 8 mm con attuatore e cavo 10 m per uso industriale