Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM207362
Cod. Produttore
207362
Cod. EAN
4015082073626

Informazioni di prodotto

  • Tipo: P3
  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 63 A
  • Potenza nominale: 30 kW AC-23A
  • Grado protezione: IP65
  • Funzione: Arresto con bloccoporta
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore di sicurezza compatto con capacità nominale di 63A, progettato per garantire un'affidabile protezione elettrica in impianti industriali e civili. Dotato di una sezione di 3 poli, assicura un controllo efficace e sicuro del circuito, prevenendo sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni che richiedono un dispositivo di sicurezza dedicato, offre robustezza e durata nel tempo, facilitando la manutenzione e la gestione degli impianti elettrici. La sua configurazione è studiata per integrarsi facilmente in sistemi elettrici complessi, assicurando elevati standard di sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Interruttore di sicurezza, Assortimento: Interruttori di sicurezza, Rilevatore tipo: P3, Funzione di arresto: Funzione di arresto, con maniglia rotativa nera e corona di blocco, Nota: Con targhetta segnalazione pericolo “Interruttore di sicurezza”, Informazioni sull'entità della fornitura: Contatto ausiliario o conduttore di neutro equipaggiabile successivamente., A 3 poli, Lucchettabilità: Lucchettabile in posizione 0 con funzione bloccoporta, Grado di protezione: IP65, Forma costruttiva: in custodia, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 63 A, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

4 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore di sicurezza

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

30 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,26 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

potenza di interruzione a 400 V

30 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

63 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore sicurezza 3 poli 63A IP65 per automazione industriale