Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9S65391
Cod. Produttore
A9S65391
Cod. EAN
3606480531149

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3P
  • Corrente nominale: 100 A
  • Tensione nominale: 415 V CA
  • Potere di chiusura: 5 kA
  • Grado protezione: IP20
  • Durata meccanica: 20000 cicli
  • Montaggio: Guida DIN
  • Serie: Acti9 iSW & SW

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo Acti9 iSW è un sezionatore modulare e affidabile. È un 3P, con corrente nominale di 100 A e tensione di funzionamento di 415 V AC. La resistenza elettrica arriva fino a 10000 cicli e la resistenza meccanica arriva fino a 20000 cicli. La temperatura di funzionamento va da -25°C a +60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a +85°C. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 6. Le dimensioni totali sono (H) 54 mm x (L) 85 mm x (P) 73 mm. Il sezionatore viene utilizzato per il controllo e l'isolamento. Il prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60947-3.

tipo di tensione di alimentazione

AC

funzione di commutazione

Interruttore

profondità di incasso

75,5 mm

corrente nominale

100 A

tensione nominale

240 V

numero di poli

3

resistenza a corto circuito (Icw)

1,5 kA

potere di interruzione nominale

5 kA

Numero moduli DIN

3

stampa/marcatura

Altro

colore della calotta

Bianco

tensione nominale min.

415 V

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Serie

Acti9 iSW / SW

Produttore

Interruttore sezionatore modulare Acti9 iSW 3P 100A 415V controllo isolamento guida DIN