Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9XPH324
Cod. Produttore
A9XPH324
Cod. EAN
3606480485053

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 Comb Busbars
  • Corrente nominale: 100 A a 40 °C
  • Tensione nominale: 415 V AC
  • Tensione isolamento: 500 V AC IEC 61439-2
  • Numero moduli: 24 moduli da 18 mm
  • Larghezza: 430 mm
  • Grado protezione: IP20 con terminali
  • Resistenza al fuoco: 960 °C per 30 s

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto Acti9 è una barra di distribuzione a pettine orizzontale tagliabile di 24 moduli per Acti9 iC60 o Acti9 iK60. È dedicato alle installazioni 3L. Il tipo è L1L2L3 (linea). È un set di 1 dispositivo. È adatto a 8 dispositivi (3P). La lunghezza è di 430 mm. Il numero totale di moduli di 18 mm è 24. La sezione trasversale del perno è 16 mm2. Il tipo di collegamento elettrico è PIN. Il numero di fase è 3. Il numero di poli è 3. La corrente operativa nominale di Ie a 40°C è 100A la corrente di cortocircuito Isc è compatibile con la capacità di interruzione degli interruttori di circuito di Schneider Electric. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione di esercizio nominale Ue è 415 V AC. Il colore del dispositivo è bianco RAL9003. Il grado di inquinamento è 3. Secondo la norma IEC 60695-2-1 la resistenza al fuoco è autoestinguente a 960°C entro 30s. È conforme alle norme IEC 60947-7-1 e IEC 61439-2.

colore

Bianco

isolato

numero di fasi

3

sezione

16 mm²

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

lunghezza

430 mm

Numero moduli DIN

24

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

adatto per apparecchi con interruttore ausiliario

adatto per numero di apparecchi

8

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

415 V

misura di divisione

18 mm

Può essere tagliato a misura

Serie

Acti9 Comb Busbars

Produttore

Pettine collegamento tagliabile 3 poli 24 moduli 100A per installazioni trifase Acti9 iC60