Prodotti / Distribuzione elettrica /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9XPT920
Cod. Produttore
A9XPT920
Cod. EAN
3606480485268

Informazioni di prodotto

  • Passo collegamento: 18 mm
  • Compatibilità: Multi9 C60
  • Adatto per sbarre: Tagliabile
  • Tipo distribuzione: 3L, N+3L, 1L, 2L
  • Quantità confezione: 20 pezzi
  • Serie: Multi9
  • Materiale: Plastica priva di alogeni
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto Acti9 è un set di 20 copridenti. È compatibile con un pettine di alimentazione Multi9 C60.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Multi9

Produttore

Copri denti pettini IC60/STI confezione 20 pezzi compatibile Multi9 C60 Acti9