Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9S65363
Cod. Produttore
A9S65363
Cod. EAN
3606480531101

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3P
  • Corrente nominale: 63 A
  • Tensione nominale: 415 V CA
  • Potere di chiusura: 5 kA
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (LxAxP): 54x85x73 mm
  • Durata meccanica: 20000 cicli
  • Serie: Acti9 iSW & SW

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Acti 9 iSW è un interruttore-sezionatore modulare e affidabile. È un 3P, con corrente nominale di 63 A e tensione di funzionamento di 415 VCA. La resistenza elettrica raggiunge i 15.000 cicli, mentre la durata meccanica raggiunge i 20.000 cicli. La temperatura di esercizio va da -25°C a +60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a +85°C. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. La larghezza in passi da 9 mm è 6. Le dimensioni sono (L) 54 mm x (A) 85 mm x (P) 73 mm. Questo interruttore-sezionatore viene usato per il controllo e l'isolamento. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60947-3. Questo prodotto sfrutta l'esperienza Schneider Electric di oltre 40 anni nello sviluppo di dispositivi modulari per applicazioni commerciali e industriali. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Questo prodotto è conforme allo standard IEC 60947-3, presenta terminali IP20B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard e può essere montato su guida DIN.

tipo di tensione di alimentazione

AC

funzione di commutazione

Interruttore

profondità di incasso

75,5 mm

corrente nominale

63 A

tensione nominale

240 V

numero di poli

3

resistenza a corto circuito (Icw)

1,26 kA

potere di interruzione nominale

5 kA

Numero moduli DIN

3

stampa/marcatura

Altro

colore della calotta

Grigio

tensione nominale min.

415 V

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Serie

Acti9 iSW / SW

Produttore

Interruttore sezionatore modulare 3 poli 63A 415V per controllo isolamento industriale