Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9MEM1580
Cod. Produttore
A9MEM1580
Cod. EAN
3606481595270

Informazioni di prodotto

Sensore di energia, PowerTag Flex (montaggio libero) 160A 3P/3P+N posizione superiore e inferiore

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PowerTag Energy F160 3P/3P+N è un sensore di energia per la comunicazione wireless. Con il suo design Flex, è dedicato a dispositivi 3P e 3P+N, con passo da 25 a 27 mm tra le fasi, con corrente nominale fino a 160 A. Deve essere associato a un concentratore o a un gateway per fornire il monitoraggio e la diagnosi del circuito fino al livello di carico. È progettato specificamente per applicazioni di gestione dell'energia, monitoraggio del carico e disponibilità di potenza. Include accurate misurazioni in tempo reale dell'energia attiva, reattiva e apparente, della potenza attiva, reattiva e apparente, della corrente, della tensione e del fattore di potenza. In caso di interruzione dell'alimentazione, invia un allarme di perdita di tensione e il valore di corrente per fase prima di spegnersi. PowerTag Energy F160 è conforme alla norma IEC 61557-12. È un PMD-II/DD/K70/1. La categoria delle prestazioni è classe 1. La corrente massima di Imax è 160 A. La corrente di Base Ib è 25 A. La corrente di saturazione è 320A e la corrente di avvio Ist è 100 mA. Le tensioni nominali Un sono da fase a neutro 100 a 277VAC +/- 20% e da fase a fase da 173 a 480VAC +/- 20%. Il consumo massimo è minore o uguale a 3 VA. Può essere montato sulla parte superiore o inferiore del dispositivo di protezione. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Il peso è 100 g. Il grado di protezione è IP20 e IK05. La temperatura di esercizio è compresa -25°C e +70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Tecnica di innesto

larghezza

91 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

39 mm

profondità

62 mm

adatto per

Acquisto

assorbimento di potenza

3 W

corrente massima (Imax)

160 A

Numero moduli DIN

5

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

tipo di energia

Potenza effettiva e potenza reattiva

tipo di tariffa

Tariffa unica

tarato

omologazione

Nazionale

classe di precisione

B

tipo di polo

Quattro conduttori

corrente nominale (In)

160 A

Grado di protezione (NEMA)

1

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale (Un) N-L

100 ... 277 V

tensione nominale (Un) L-L

173 ... 480 V

Serie

PowerLogic / PowerTag Energy Sensors

Produttore

Sensore energia wireless PowerTag Flex 160A 3P/3P+N monitoraggio carichi IP20

€ 272,31 x 1 pz.
(pz.)