Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC11E44V050L
Cod. Produttore
C11E44V050L
Cod. EAN
3606481992413

Informazioni di prodotto

Interruttore, ComPacT NSXm 100E, 16kA/415VAC, 4 poli, Sganciatore MicroLogic 4.1 50A, connettori EverLink

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: ComPacT NSXm100E è un interruttore fisso 4P completo, progettato per ottimizzare lo spazio e il potere di interruzione. Il potere di interruzione (Icu) è 16 kA rms a 415 VCA 50/60 Hz. La tensione di esercizio è 440 VCA 50/60 Hz. Presenta nuove funzioni come la tecnologia dei connettori Everlink. Offre funzionalità di montaggio su piastra e guida DIN e ausiliari a molla visibili esternamente. Questo interruttore differenziale integrato (ELCB) a 4 poli è uno dei più piccoli sul mercato. Dimensioni: 108 mm (L) x 144 mm (A) x 80 mm (P). Garantisce la conformità agli standard internazionali (IEC 60947/CCC/CIASCUNA) e alle specifiche per il settore navale.

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

4

potenza dissipata

4,8 W

grado di protezione (IP)

IP40

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

16 kA

adatto per montaggio su guida a cappello

protezione dalle dispersioni a terra integrata

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

20 ... 50 A

tensione nominale

220 ... 440 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

30 ... 500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

750 ... 750 A

Serie

ComPacT NSXm / new generation

Produttore

Interruttore ComPacT NSXm 100E 16kA 415VAC 4 poli 50A connettori EverLink settore navale

€ 919,13 x 1 pz.
(pz.)