Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM121734
Cod. Produttore
121734
Cod. EAN
4015081195442

Informazioni di prodotto

  • Corrente regolabile: 8-32A
  • Protezione sovraccarico: elettronica 4:1
  • Protezione mancanza fase: inclusa
  • Classe di sgancio: regolabile
  • Poter d’interruzione: elevato
  • Funzione sezionamento: integrata
  • Espandibile con: contatti ausiliari
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

PKE32/XTU-32 è un dispositivo elettronico progettato per la protezione elettrica con un intervallo di corrente da 8 a 32 ampere. Questo prodotto garantisce sicurezza e affidabilità grazie alla sua tecnologia avanzata, pur non essendo dotato di protezione da sovraccarico termico o sensibilità a guasti di fase. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e una protezione efficiente nel campo dell'automazione elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttore per protezione motore apparecchio completo (apparecchio base e unità di sgancio elettronica) secondo IEC60947-4-1, protezione elettronica universale contro i sovraccarichi (4:1), protezione mancanza di fase e asimmetria, classe di sgancio regolabile, elevato potere d'interruzione sotto cortocircuito, funzione di sezionamento. Adeguamento flessibile del campo di corrente mediante unità di sgancio elettroniche intercambiabili. Ampliabile con contatti ausiliari, sganciatore di tensione, limitatori di corrente, maniglie per comando rinviato e bloccoporta. apparecchio universale, approvazione ATEX

larghezza

45 mm

altezza

102,5 mm

profondità

101 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

15 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Elettronico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

7,5 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

32 ... 32 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

496 ... 496 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore protezione motore completo 8-32A industriale Germania