Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM121733
Cod. Produttore
121733
Cod. EAN
4015081195435

Informazioni di prodotto

  • Corrente regolabile: 3-12A
  • Protezione sovraccarico: elettronica 4:1
  • Classe di sgancio: regolabile
  • Funzione: sezionamento
  • Poter d'interruzione: elevato
  • Protezione mancanza fase: inclusa
  • Approvazione: ATEX
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

PKE12/XTU-12 è un dispositivo elettronico completo con protezione termica integrata e sensibilità al guasto di fase. Progettato per garantire un controllo preciso e affidabile della corrente da 3 a 12 ampere, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. La sua tecnologia elettronica avanzata assicura interventi rapidi e accurati, proteggendo gli impianti da sovraccarichi e guasti di fase, contribuendo così a mantenere la continuità operativa e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttore per protezione motore apparecchio completo (apparecchio base e unità di sgancio elettronica) secondo IEC60947-4-1, protezione elettronica universale contro i sovraccarichi (4:1), protezione mancanza di fase e asimmetria, classe di sgancio regolabile, elevato potere d'interruzione sotto cortocircuito, funzione di sezionamento. Adeguamento flessibile del campo di corrente mediante unità di sgancio elettroniche intercambiabili. Ampliabile con contatti ausiliari, sganciatore di tensione, limitatori di corrente, maniglie per comando rinviato e bloccoporta. apparecchio universale, approvazione ATEX

larghezza

45 mm

altezza

102,5 mm

profondità

101 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

12 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Elettronico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

3 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

3 ... 12 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

186 ... 186 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore protezione motore elettronico 3-12A universale industriale Germania