Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM121721
Cod. Produttore
121721
Cod. EAN
4015081195312

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 12A
  • Funzione: Protezione motore
  • Sezionamento: Integrato
  • Ampliabile: Senza attrezzi
  • Accessori: Contatti ausiliari
  • Opzioni: Sganciatore tensione
  • Serie: Moeller series
  • Tipo: Apparecchio base

Documentazione tecnica

PKE12 è una base elettrica con corrente nominale di 12A, progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Dotata di tecnologia elettronica per l'intervento, assicura una risposta precisa e tempestiva senza protezione da sovraccarico termico. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un controllo efficiente e stabile, senza sensibilità ai guasti di fase. Realizzata con materiali di alta qualità, la base PKE12 rappresenta una soluzione robusta e durevole per il settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Apparecchio base interruttore per protezione motore, funzione di sezionamento, ampliabile senza attrezzi con unità di sgancio elettronica PKE-XTU… per protezione motore. Ampliabile con contatti ausiliari, sganciatore di tensione, limitatori di corrente, maniglie per comando rinviato e bloccoporta. Apparecchio universale

larghezza

45 mm

altezza

102,5 mm

profondità

101 mm

corrente nominale permanente Iu

12 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Elettronico

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0 ... 12 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore base PKE12 12A protezione motore industriale