Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM121731
Cod. Produttore
121731
Cod. EAN
4015081195411

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 0,3-1,2 A
  • Protezione: elettronica universale
  • Classe sgancio: regolabile
  • Poteri d'interruzione: elevato
  • Funzione: sezionamento
  • Unità sgancio: intercambiabili
  • Approvals: ATEX
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

PKE12/XTU-1,2 è un dispositivo elettronico completo con regolazione da 0,3 a 1,2 A, progettato per offrire protezione termica e sensibilità al guasto di fase. Questo componente garantisce un intervento preciso e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e controllo avanzato. La tecnologia elettronica integrata assicura una risposta rapida e accurata, migliorando la protezione degli impianti contro sovraccarichi e anomalie di fase. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttore per protezione motore apparecchio completo (apparecchio base e unità di sgancio elettronica) secondo IEC60947-4-1, protezione elettronica universale contro i sovraccarichi (4:1), protezione mancanza di fase e asimmetria, classe di sgancio regolabile, elevato potere d'interruzione sotto cortocircuito, funzione di sezionamento. Adeguamento flessibile del campo di corrente mediante unità di sgancio elettroniche intercambiabili. Ampliabile con contatti ausiliari, sganciatore di tensione, limitatori di corrente, maniglie per comando rinviato e bloccoporta. apparecchio universale, approvazione ATEX

larghezza

45 mm

altezza

102,5 mm

profondità

101 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,25 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

1,2 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Elettronico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

0,12 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

100 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,3 ... 1,2 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

18,6 ... 18,6 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore protezione motore PKE12/XTU completo 0,3-1,2A industriale