Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM44503
Cod. Produttore
044503
Cod. EAN
4015080445036

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3
  • Tensione nominale: 690V
  • Grado protezione: IP20
  • Montaggio calotta: 45mm
  • Tipo sganciatore: Magnetico istantaneo
  • Fissaggio: Vite o scatto
  • Morsetti: Vite
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore protettore magnetico a doppio polo progettato per garantire un'affidabile protezione elettrica. Realizzato con tecnologia magnetica per un intervento rapido in caso di sovraccarico o guasto, assicura sicurezza e durata nell'utilizzo. Ideale per impianti elettrici che richiedono un controllo preciso e una protezione efficace contro sovracorrenti, senza sensibilità ai guasti di fase. La sua costruzione robusta lo rende adatto a diverse applicazioni nell'ambito dell'impiantistica elettrica professionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttori per protezione motore secondo IEC/EN60947, a 3 poli grandezza PKM0, con sganciatore magnetico istantaneo, fissaggio a vite o a scatto, con morsetti a vite, dimensioni di montaggio calotta 45mm, tensione nominale d'impiego Ue 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, accessori disponibili: contatti ausiliari, sganciatore di tensione, attuatore di commutazione, piastra a clip

larghezza

45 mm

altezza

93 mm

profondità

76 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

12,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Magnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

5,5 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

388 ... 388 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore protezione motore magnetico 25A 3 poli IP20 Germania