Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM222350
Cod. Produttore
222350
Cod. EAN
4015082223502

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16 A
  • Tipo: Interruttore protettore
  • Classe ETIM: EC000074
  • Funzione: Salva motore
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: Protezione motori
  • Costruttore: Eaton Industries
  • Paese di origine: Italia
Interruttore protettore termomagnetico PKZM4-16 con protezione da sovraccarico termico e sensibilità a guasto di fase. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, offre un intervento rapido e preciso in caso di anomalie di corrente. Ideale per la protezione di motori e circuiti elettrici, assicura un funzionamento stabile e duraturo grazie alla tecnologia avanzata di intervento termomagnetico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: PKZM4-16 INTERRUTTORE PROTETTORE 16222350 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000074 - Interruttore automatico salva motore

larghezza

55 mm

altezza

140 mm

profondità

160 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

7,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

4 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

150 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

10 ... 16 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

248 ... 248 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore protettore PKZM4-16 16A automazione industriale