Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM222352
Cod. Produttore
222352
Cod. EAN
4015082223526

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3
  • Tensione nominale: 690V
  • Protezione: IP20
  • Sganciatore: termico e magnetico
  • Regolazione: termico regolabile
  • Montaggio: vite o scatto
  • Protezione fase: sensibile a mancanza fase
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore protettore termomagnetico PKZM4-25 con capacità di intervento sensibile a guasti di fase. Progettato per garantire la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti, assicura sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso e una protezione efficace dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttori per protezione motore secondo IEC/EN60947, a 3 poli grandezza PKZM4, con sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico istantaneo, sensibile alla mancanza di fase, fissaggio a vite o a scatto, tensione nominale d'impiego Ue 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, accessori disponibili: contatti ausiliari, sganciatore di tensione

larghezza

55 mm

altezza

140 mm

profondità

160 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

12,5 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

5,5 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

150 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

16 ... 25 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

388 ... 388 A

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore protettore motore PKZM4-25A 3 poli IP20 industria