Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM72729
Cod. Produttore
072729
Cod. EAN
4015080727293

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: protettore magnetico
  • Tipo: interruttore automatico
  • Classe ETIM: EC000074
  • Applicazione: salva motore
  • Origine: Italia
Interruttore protettore magnetico PKM0-10 con tecnologia di intervento magnetico, progettato per garantire un'affidabile protezione elettrica senza sovraccarico termico. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso dei guasti e una protezione efficace dei circuiti elettrici, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: PKM0-10 INT. PROTETTORE MAGNETICO 1072729 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000074 - Interruttore automatico salva motore

larghezza

45 mm

altezza

93 mm

profondità

76 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

10 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Magnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

2,2 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

150 kA

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

155 ... 155 A

Serie

Moeller series

Produttore

Protezione magnetica 10A interruttore salva motore industriale