Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM106789
Cod. Produttore
106789
Cod. EAN
4015081065561

Informazioni di prodotto

  • Funzione: interruttore posizione
  • Contatti: 1 NA + 1 NC
  • Grado protezione: IP66, IP67
  • Temperatura: -25°C a +70°C
  • Forma costruttiva: EN 50047 Forma A
  • Colore custodia: Giallo
  • Tipo collegamento: Morsetto a bullone
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore elettromeccanico con custodia in plastica di alta qualità, dotato di rotella di comando e contatto normalmente aperto. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, offre un controllo preciso e duraturo. Adatto per installazioni che richiedono componenti robusti e resistenti, assicura un funzionamento stabile grazie ai materiali isolanti e alla costruzione compatta. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttore di posizione, Funzione di base: interruttore di posizione, Interruttori di posizione di sicurezza, Rilevatore tipo: LS(M)-…, Assortimento: manopola a levetta prolungata, Grado di protezione: IP66, IP67, Accessori: apparecchio completo, Temperatura ambiente: -25 - +70 °C, Forma costruttiva: EN 50047 Forma A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Apertura positiva (ZW): Sì, Colore Coperchio custodia: Giallo, Custodie: materiale isolante, Tipo di collegamento: Morsetto a bullone, Conformità alle norme: IEC/EN 60947

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,3 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

numero di contatti ausiliari di sicurezza

1

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,8 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

3 A

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

61 mm

lunghezza del sensore

33,5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo trasversale

Grado di protezione (NEMA)

4X

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore posizione sicurezza LS-S11/RL plastica IP66-IP67 industriale