Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM106874
Cod. Produttore
106874
Cod. EAN
4015081066377

Informazioni di prodotto

  • Funzione: interruttore posizione
  • Tipo rilevatore: LS(4)…ZB
  • Grado protezione: IP66
  • Temperatura: -25 a +70 °C
  • Contatti NC: 2 norm. chiusi
  • Collegamento: morsetto a bullone
  • Norme: IEC/EN 60947
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore di posizione di sicurezza LS-S02-ZB progettato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e resistenza, è ideale per il monitoraggio preciso della posizione in impianti industriali. Questo dispositivo assicura un funzionamento stabile e sicuro, contribuendo a prevenire guasti e migliorare la protezione degli impianti elettrici. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono adatto a diverse configurazioni di controllo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttore di posizione di sicurezza, Funzione di base: interruttore di posizione, Interruttori di posizione di sicurezza, Rilevatore tipo: LS(4)…ZB, Assortimento: Interruttori di posizione di sicurezza, Grado di protezione: IP66, Accessori: apparecchio completo, Temperatura ambiente: -25 - +70 °C, Descrizione: In caso di attuatore inserito, il contatto NA è aperto ed il contatto NC è chiuso., Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 2 contatto NC, Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Custodie: materiale isolante, Tipo di collegamento: Morsetto a bullone, Conformità alle norme: IEC/EN 60947

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,3 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

numero di contatti ausiliari di sicurezza

2

Tipologia di azionamento

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,8 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

3 A

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

96 mm

lunghezza del sensore

33,35 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

12

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore posizione sicurezza LS-S02-ZB IP66 automazione industriale