Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM106817
Cod. Produttore
106817
Cod. EAN
4015081066308

Informazioni di prodotto

  • Funzione: interruttore posizione
  • Tipo rilevatore: LS(4)…ZB
  • Grado protezione: IP66
  • Temperatura: -25 a +70 °C
  • Contatti NC: 2 norm. chiusi
  • Collegamento: Cage Clamp
  • Norme: IEC/EN 60947
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore di posizione di sicurezza LS-02-ZB progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio preciso della posizione, contribuendo alla protezione delle apparecchiature e alla sicurezza degli operatori. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo, adattandosi perfettamente a sistemi elettrici industriali e civili. La sua configurazione facilita l'integrazione in diversi quadri elettrici, offrendo una soluzione efficiente per il controllo e la gestione dei circuiti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttore di posizione di sicurezza, Funzione di base: interruttore di posizione, Interruttori di posizione di sicurezza, Rilevatore tipo: LS(4)…ZB, Assortimento: Interruttori di posizione di sicurezza, Grado di protezione: IP66, Accessori: apparecchio completo, Temperatura ambiente: -25 - +70 °C, Descrizione: In caso di attuatore inserito, il contatto NA è aperto ed il contatto NC è chiuso., Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 2 contatto NC, Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Custodie: materiale isolante, Tipo di collegamento: Cage Clamp, Cage-Clamp è un marchio registrato della Wago Kontakttechnik, 32432 Minden., Accessorio per il collegamento Cage-Clamp della ditta Wago: ponte inseribile, grigio, codice ordinazione Wago 264-402, Conformità alle norme: IEC/EN 60947

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,3 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,8 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

3 A

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

96 mm

lunghezza del sensore

33,35 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

12

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore posizione sicurezza IP66 LS-02-ZB per automazione industriale