Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266110
Cod. Produttore
266110
Cod. EAN
4015082661106

Informazioni di prodotto

  • Funzione: Interruttore di posizione
  • Contatti: 1 NA + 1 NC
  • Grado protezione: IP66, IP67
  • Temperatura: -25 °C a +70 °C
  • Colore coperchio: Giallo
  • Tipo collegamento: Cage Clamp
  • Norme: IEC/EN 60947
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Interruttore elettromeccanico con leva a rotazione realizzato in materiale plastico resistente. Progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile nei circuiti elettrici, offre una configurazione a un polo con una posizione di comando intuitiva. Adatto per applicazioni industriali e civili, assicura durata e facilità di installazione mantenendo elevate prestazioni di sicurezza. La struttura compatta e il design funzionale lo rendono ideale per l’uso in impianti elettrici che richiedono precisione e robustezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttore di posizione, Funzione di base: interruttore di posizione, Interruttori di posizione di sicurezza, Rilevatore tipo: LS(M)-…, Assortimento: leva a rotella, Grado di protezione: IP66, IP67, Accessori: apparecchio completo, Temperatura ambiente: -25 - +70 °C, Forma costruttiva: EN 50047 Forma E, Descrizione: lunga, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, Apertura positiva (ZW): Sì, Colore Coperchio custodia: Giallo, Custodie: materiale isolante, Tipo di collegamento: Cage Clamp, Cage-Clamp è un marchio registrato della Wago Kontakttechnik, 32432 Minden., Accessorio per il collegamento Cage-Clamp della ditta Wago: ponte inseribile, grigio, codice ordinazione Wago 264-402, Conformità alle norme: IEC/EN 60947

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,3 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66

apertura forzata

numero di contatti ausiliari di sicurezza

1

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,8 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

3 A

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

61 mm

lunghezza del sensore

33,5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

13

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore posizione sicurezza leva rotella IP67 industriale Germania