Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266121
Cod. Produttore
266121
Cod. EAN
4015082661212

Informazioni di prodotto

  • Funzione: Interruttore posizione
  • Tipo rilevatore: LSE
  • Punto commutaz. impostabile
  • Grado protezione: IP66, IP67
  • Temperatura: -25 a +70 °C
  • Contatti: 1 NA + 1 NC
  • Tensione: 12-30 V DC
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Base elettronica con contatti 1NA+1NC, progettata per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e un funzionamento sicuro. Ideale per l'integrazione in sistemi elettrici che richiedono un controllo efficiente e stabile. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttore di posizione di sicurezza, Funzione di base: interruttore di posizione, Interruttori di posizione di sicurezza, Rilevatore tipo: LSE, Assortimento: Interruttori di posizione con punto di commutazione impostabile elettronicamente, Grado di protezione: IP66, IP67, Accessori: Apparecchio base, espandibile, Temperatura ambiente: -25 - +70 °C, Descrizione: visualizzazione di stato ottica, comparabile con la funzione di apertura positiva, In caso di elevate interferenze l'apparecchio entra nello stato di sicurezza., può essere impiegato in circuiti relativi alla sicurezza, Limitatamente resistente al corto circuito, riattivare dopo il reset, impostazione individuale del punto di commutazione, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Ue= 12 - 30 V DC, Colore Coperchio custodia: Giallo, Custodie: materiale isolante, Tipo di collegamento: Cage Clamp, Cage-Clamp è un marchio registrato della Wago Kontakttechnik, 32432 Minden., Accessorio per il collegamento Cage-Clamp della ditta Wago: ponte inseribile, grigio, codice ordinazione Wago 264-402, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, EN 61000-4

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP66

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

uscita elettronica

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,2 A

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

61 mm

lunghezza del sensore

33,5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

Grado di protezione (NEMA)

3R

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore posizione sicurezza elettronico LSE base IP66/67 Germania