Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266122
Cod. Produttore
266122
Cod. EAN
4015082661229

Informazioni di prodotto

  • Funzione: Interruttore posizione
  • Tipo rilevatore: LSE
  • Grado protezione: IP66, IP67
  • Tensione nominale: 12-30 V DC
  • Contatti NC: 2 norm. chiusi
  • Temperatura: -25 a +70 °C
  • Colore custodia: Giallo
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Base elettronica con doppio contatto normalmente chiuso, progettata per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Questo componente garantisce un funzionamento preciso e duraturo grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di alta qualità impiegati. Ideale per sistemi di controllo e automazione, assicura una connessione stabile e una risposta rapida nei circuiti elettrici. La base è compatta e facile da integrare in diverse configurazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Interruttore di posizione di sicurezza, Funzione di base: interruttore di posizione, Interruttori di posizione di sicurezza, Rilevatore tipo: LSE, Assortimento: Interruttori di posizione con punto di commutazione impostabile elettronicamente, Grado di protezione: IP66, IP67, Accessori: Apparecchio base, espandibile, Temperatura ambiente: -25 - +70 °C, Descrizione: visualizzazione di stato ottica, comparabile con la funzione di apertura positiva, In caso di elevate interferenze l'apparecchio entra nello stato di sicurezza., può essere impiegato in circuiti relativi alla sicurezza, Limitatamente resistente al corto circuito, riattivare dopo il reset, impostazione individuale del punto di commutazione, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 2 contatto NC, Ue= 12 - 30 V DC, Colore Coperchio custodia: Giallo, Custodie: materiale isolante, Tipo di collegamento: Cage Clamp, Cage-Clamp è un marchio registrato della Wago Kontakttechnik, 32432 Minden., Accessorio per il collegamento Cage-Clamp della ditta Wago: ponte inseribile, grigio, codice ordinazione Wago 264-402, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, EN 61000-4

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

uscita elettronica

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,2 A

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

61 mm

lunghezza del sensore

33,5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

Grado di protezione (NEMA)

13

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

Moeller series

Produttore

Interruttore posizione sicurezza elettronico 2NC IP66-IP67 industria