Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Interruttori orari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD122282300000
Cod. Produttore
122282300000
Cod. EAN
8012823198453

Informazioni di prodotto

OROLOGIO DIGIT. SETTIMANALE 36MM 2CO 1MIN

Documentazione tecnica

Interruttore orario Finder cod: 122282300000 appartente alla SERIE 12 Descrizione della serie: Giornaliero Settimanale Funzione "Astro" Versione meccanica e elettronica 1 o 2 contatti Montaggio su barra 35 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Interruttore orario AC (50/60Hz) 230 V