Descrizione del prodotto
Interruttore magnetotermico modulare iC60L a 1 polo con curva di intervento K, corrente nominale di 25 A e potere di interruzione fino a 15000 A. Progettato per applicazioni di distribuzione elettrica, garantisce un'affidabile protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti in reti sia in corrente alternata che continua. Conforme alle normative EN/IEC 60947-2 e CEI EN 60898-1, assicura un'elevata sicurezza grazie all'idoneità all'isolamento industriale e a un potere di interruzione nominale di servizio fino a 35 kA a 12-60 V CA. Dotato di leva di comando con indicatore di posizione contatti, si monta facilmente su guida DIN da 35 mm con compatibilità per pettini di distribuzione. Le connessioni accettano cavi rigidi e flessibili in rame o alluminio fino a 25 mm². Il dispositivo è caratterizzato da un grado di protezione IP20 (IP40 in contenitore modulare), classe di sovratensione IV, e resistenza a temperature ambientali da -35 a 70 °C. Il design compatto (85 mm altezza, 18 mm larghezza, 78,5 mm profondità) e la durata meccanica di 20000 cicli lo rendono ideale per installazioni professionali. Inoltre, è conforme alla direttiva RoHS senza utilizzo di esenzioni, garantendo un basso impatto ambientale. Descrizione del produttore: L'Acti9 iC60L è un interruttore di circuito miniaturizzato a basso voltaggio (MCB), ha 1P con 1 polo protetto, corrente nominale di 25 A e curva di intervento K. La capacità di interruzione a 230 VCA è di 15.000 A secondo la norma EN 60898 e di 25 kA secondo la norma IEC 60947-2. Questo interruttore di circuito miniaturizzato garantisce protezione contro i cortocircuiti e le correnti di sovraccarico in tutte le applicazioni. Presenta terminali IP20 B protetti contro i contatti accidentali con il doppio della coppia di serraggio rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Offre VisiTrip per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe per ridurre i tempi di intervento.