Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9A26981
Cod. Produttore
A9A26981
Cod. EAN
3606480088100

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: Acti9 iC60/iID/iSW-NA
  • Numero poli: 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P
  • Tensione isolamento: 500 V
  • Passo collegamento: 72 mm
  • Montaggio: Con clip
  • Colore: Bianco
  • Quantità confezione: 20 pezzi
  • Serie: Acti9 iC60

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo accessorio di isolamento Acti9 è un set di 20 schermature a vite. Adatto per la protezione dei circuiti 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N e 4P. Questo accessorio è compatibile con Acti9 iC60, iSW, iID, iSW-NA, Reflex iC60, ARA, e RCA. La posizione del dispositivo nel prodotto è in alto o in basso e la modalità di montaggio è a clip. Il prodotto è conforme alla norma EN/IEC 61008-1.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Coprivite 4 poli set 20 pezzi isolamento protezione circuiti Acti9 iC60 iID iSW-NA