Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9S70680
Cod. Produttore
A9S70680
Cod. EAN
3606480098925

Informazioni di prodotto

Sezionatore, Acti9, iSW-NA, 2P, 80A, 230/240 V CA, 50/60 Hz

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo Acti9 iSW-NA è un sezionatore modulare e affidabile. È un 2P, con corrente nominale di 80A e una tensione di funzionamento da 230VAC a 240 V CA. La resistenza elettrica arriva fino a 15000 cicli e la resistenza meccanica aumenta fino a 20000 cicli. La temperatura di funzionamento va da -35°C a +70°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a +85°C. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Le dimensioni totali sono (H) 36 mm x (L) 85 mm x (P) 74 mm. Il sezionatore viene utilizzato per il controllo e l'isolamento. Il prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60947-3.

tipo di tensione di alimentazione

AC

funzione di commutazione

Interruttore

profondità di incasso

74,5 mm

corrente nominale

80 A

tensione nominale

240 V

numero di poli

2

resistenza a corto circuito (Icw)

1,2 kA

potere di interruzione nominale

5 kA

Numero moduli DIN

2

colore della calotta

Bianco

tensione nominale min.

230 V

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

Acti9 iSW NA

Produttore

Sezionatore modulare Acti9 iSW-NA 2 poli 80A 230-240V CA controllo isolamento guida DIN