Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9A27008
Cod. Produttore
A9A27008
Cod. EAN
3606480324819

Informazioni di prodotto

  • Tipo: meccanismo manovra rotativa
  • Montaggio: fisso ed estraibile
  • Posizione montaggio: frontale, laterale
  • Chiusura a lucchetto: max 3 lucchetti
  • Protezione IP: IP55
  • Materiale: termoplastica autoestinguente
  • Serie: Acti9 iC60
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo accessorio Acti9 è un meccanismo con maniglia rotative per dispositivi modulari con installazione anteriore o laterale. È dedicato a iID, iSW-NA, 2P o 3P o 4P (iC60 + Vigi iC60, iSW, iC60). Impedisce alla porta di aprirsi quando il dispositivo è in posizione ON. Il meccanismo di controllo è montato sul dispositivo. La manovra rotativa è fissata sulla parte anteriore o laterale dell'involucro. È un set di 1 dispositivo. Il materiale è una termoplastica autoestinguente appositamente sviluppata da Schneider Electric. Il grado di protezione della maniglia è IP55.

colore

Altro

bloccaggio con lucchetto

con asse

adatto per sezionatore di carico

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Manovra rotativa senza manopola per dispositivi modulari iC60 con protezione IP55