Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9A26982
Cod. Produttore
A9A26982
Cod. EAN
3606480088117

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: Acti9 Vigi iC60
  • Quantità confezione: 12 pezzi
  • Numero poli: 1P, 1P+N, 2P, 3P+N, 4P
  • Montaggio: Con clip
  • Tensione isolamento: 500 V
  • Passo collegamento: 18 mm
  • Colore: Bianco
  • Serie: Acti9 iC60

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo accessorio di isolamento Acti9 è un coprivite, è un set di 12. È adatto per protezioni dei circuiti 1P, 1P+N, 2P, 3P+N e 4P. Questo accessorio è compatibile con Acti9 Vigi iC60. Può essere posizionato nella parte superiore o inferiore del dispositivo mediante clip. Il colore del prodotto è bianco.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Coprivite Acti9 Vigi iC60 set 12 pezzi isolamento per protezione circuiti 1P-4P bianco