Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9A26500
Cod. Produttore
A9A26500
Cod. EAN
3606480512490

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 iC60
  • Tensione nominale: 230 V AC
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Soglia sgancio: 255-400 V
  • Larghezza: 18 mm (2 moduli)
  • Montaggio: Guida DIN
  • Temperatura esercizio: -35°C +70°C
  • Norme: IEC/EN 60947-5-1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo ausiliario elettrico Acti9 iMSU è uno sganciatore di sovratensione. È dedicato ai terminal doppi Acti9 iC60, iID, iID40, iDPN Vigi, iSW-NA, iC40, iCV40, iC40 XA, iCV40 XA, iCV40 XA, iC60 & iID, iC60 RCBO, iKQE RCBO. Per una rete a quattro fasi, utilizzare tre ausiliari di intervento iMSU. Fornisce una protezione delle apparecchiature contro la sovratensione sulla rete elettrica (interruzione del conduttore neutro) e il monitoraggio della tensione tra i conduttori di fase e neutro. Commuta l'alimentazione aprendo l'interruttore con il quale è combinato, nel caso in cui la tensione fase/neutro sia superata. Larghezza in passi da 9 mm è 2. Sul lato anteriore del prodotto è presente un indicatore meccanico rosso che indica la posizione di intervento del dispositivo associato. La tensione di esercizio nominale Ue è 230 V AC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. La temperatura di funzionamento è compresa tra -35°C e +70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 .

funzione

Unità di monitoraggio

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

1

larghezza totale (TE)

1

montaggio dell'apparecchio

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

dispositivo supplementare

Unità di monitoraggio

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

63 A

Serie

Acti9 iC60

Produttore

Sganciatore sovratensione iMSU 1P+N 230V AC per interruttori Acti9 iC60/iID/iSW-NA/RCA/ARA protezione rete elettrica