Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9MEM1520
Cod. Produttore
A9MEM1520
Cod. EAN
3606480909122

Informazioni di prodotto

  • Corrente massima: 63 A
  • Classe di precisione: Classe 1 IEC 61557-12
  • Tensione nominale: 200-240 V CA ±20%
  • Consumo massimo: 1 VA
  • Grado di protezione: IP20, IK05
  • Temperatura funzionamento: -25°C a +60°C
  • Serie: PowerLogic™ PowerTag Energy Sensors
  • Montaggio: Monte o valle su interruttore

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo PowerTag Energy M63 1P+N è un sensore di energia per la comunicazione wireless. È dedicato a dispositivi Acti9 e Multi9 1P Monoconnect con valori nominali inferiori o uguali 63 A. Il cavo blu neutro deve essere collegato a una morsettiera neutra. Deve essere associato a un concentratore o a un gateway per fornire il monitoraggio e la diagnosi del circuito fino al livello di carico. È progettato specificamente per applicazioni di gestione dell'energia, monitoraggio del carico e disponibilità di potenza. Include accurate misurazioni in tempo reale dell'energia attiva, della potenza attiva e della tensione e del fattore di potenza. In caso di interruzione dell'alimentazione, invia un allarme di perdita di tensione e il valore di corrente per fase prima di spegnersi. PowerTag Energy 63A è conforme alla norma IEC 61557-12. È un PMD-i/DD/K55/1. La categoria delle prestazioni è classe 1. La corrente massima di Imax è 63 A. La corrente di Base Ib è 10 A. La corrente di saturazione è 130 A e la corrente di avvio Ist è 40 mA. La tensione nominale Un è da fase a neutro da 200VAC a 240VAC +/- 20%. Il consumo massimo è minore o uguale a 1 VA. Può essere montato sulla parte superiore o inferiore del dispositivo di protezione. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Il peso è 16,4 g. Il grado di protezione è IP20 e IK05 La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Tecnica di innesto

larghezza

18 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

16,5 mm

profondità

43 mm

adatto per

Acquisto

corrente massima (Imax)

63 A

Numero moduli DIN

1

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

tipo di energia

Potenza effettiva e potenza reattiva

tipo di tariffa

Tariffa unica

tarato

omologazione

Nazionale

classe di precisione

B

tipo di polo

Monofase

corrente nominale (In)

63 A

Grado di protezione (NEMA)

1

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale (Un) N-L

220 ... 240 V

Serie

PowerLogic / PowerTag Energy Sensors

Produttore

Sensore wireless PowerTag Energy 63A 1P monitoraggio energia Acti9 Multi9 monte e valle