Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9S65140
Cod. Produttore
A9S65140
Cod. EAN
3606480531040

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40 A
  • Tensione di impiego: 240 V AC
  • Numero poli: 1P
  • Durata meccanica: 20000 cicli
  • Durata elettrica: 15000 cicli
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (HxLxP): 85x18x73 mm
  • Serie: Acti9 iSW & SW

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo Acti9 iSW è un sezionatore modulare e affidabile. È un 1P, con corrente nominale di 40 A e tensione di funzionamento di 240V AC. La resistenza elettrica arriva fino a 15000 cicli e la resistenza meccanica arriva fino a 20000 cicli. La temperatura di funzionamento va da -25°C a +60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a +85°C. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 2. Le dimensioni totali sono (H) 18 mm x (L) 85 mm x (P) 73 mm. Il sezionatore viene utilizzato per il controllo e l'isolamento. Il prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60947-3.

tipo di tensione di alimentazione

AC

funzione di commutazione

Interruttore

profondità di incasso

75,5 mm

corrente nominale

40 A

tensione nominale

240 V

numero di poli

1

resistenza a corto circuito (Icw)

1,26 kA

potere di interruzione nominale

5 kA

Numero moduli DIN

1

stampa/marcatura

Altro

colore della calotta

Grigio

tensione nominale min.

240 V

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Acti9 iSW / SW

Produttore

Interruttore sezionatore modulare 1P 40A Acti9 iSW controllo e isolamento su guida DIN