Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di poli (totale)
2
categoria di sovratensione
3
tensione di dimensionamento
230 V
larghezza in unità di suddivisione
frequenza
50/60 Hz
sezione conduttore collegabile unifilare
1
resistenza a corrente impulsiva
0.25 kA
conduttore neutro a connessione
profondità di incasso
44 mm
numero di poli protetti
classe di limitazione energetica
corrente di dimensionamento
6 A
caratteristica di intervento
C
sezione conduttore collegabile multifilare
corrente di guasto nominale
0.03 A
grado di inquinamento
tipo di tensione
AC
tensione di isolamento nominale Ui
400
tipo di corrente di guasto
temperatura ambiente durante il funzionamento
-5
con dispositivo di bloccaggio
Serie
Acti_9_iCV40
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te