Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Varie Canalizzazioni Rettangolari in PVC /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACP7614.16
Cod. Produttore
CP7614.16
Cod. EAN
8006588164600

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16 A
  • Capacità di interruzione: 3 kA
  • Tipo: Magnetotermico 1P+N
  • Protezione: Contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiale: Resistente e compatto
  • Installazione: In quadri elettrici standard
  • Serie: CACP7614
  • Affidabilità: Per impianti domestici e industriali
Interruttore magnetotermico monofase con neutro da 16 ampere e potere di interruzione 3kA, ideale per la protezione dei circuiti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nell’impiantistica elettrica, si distingue per la compattezza e la facilità di installazione. Adatto all’uso in impianti residenziali e commerciali, assicura una risposta rapida e precisa alle anomalie elettriche, contribuendo alla salvaguardia degli apparecchi collegati. Realizzato con materiali di alta qualità per una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico unipolare con neutro, progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Con una corrente nominale di 16 ampere e una capacità di interruzione di 3 kiloampere, assicura affidabilità e sicurezza nelle installazioni domestiche e industriali. La sua struttura compatta facilita l’installazione in quadri elettrici standard, offrendo un controllo preciso e duraturo del flusso elettrico. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per mantenere la continuità del servizio elettrico prevenendo danni ai circuiti.

corrente nominale

16 A

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

3 kA

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P+N 16A 3kA protezione impianti residenziali e commerciali